Beli Ragum Derajat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Pin ViseDeskripsi:-A pin vice suitable opening small holes and removing burr.atribut:
- Tip Diameter: Φ10mm
- Total Length: 98mm
- Compatible Size: Φ0.1 to 3.2mm
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Golden Dragon Piring Makan DatarDeskripsi:Produk laris sepanjang masa. Piring Makan Datar 10 inci Hitam- Horeka Series. Diameter 10 inci multifungsi (bisa untuk nasi atau menyajikan sayur). Ceramic Style dengan kilau dan tebal menyerupai piring keramik. Diproduksi dengan bahan baku melamine standard Food Grade. Bersertifikat SNI 7322 : 2008. Aman untuk menyajikan makanan panas sampai 120 derajat celcius dan dingin sampai -15 derajat celcius. Cocok digunakan di rumah tangga maupun untuk usaha kuliner. Tidak untuk dimasukkan ke dalam microwave dan tidak untuk memanaskan makanan dengan komporatribut:
- Color: Putih
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- TRUSCO C-ClampDeskripsi:-Can be done the last tightening by wrenches because of the hexagonal head.-A tool to pinch and fix a workpiece between 2 opposite surfaces during workpiece processing and assembly work.atribut:
- Jaw Depth: 120mm
- External Thread Hex Across-Flats: 26mm
- Clamping Pressure (kN): 26.5
- Maximum Opening: 240mm
- KRISBOW Klem CDeskripsi:C Clamp 100mm adalah alat dengan bentuk c dengan tujuan untuk menjepit benda kerja sehingga dapat dilakukan proses pengerjaan selanjutnya. Pada alat ini terdapat ulir dan handle yang digunakan untuk memutar dan mengatur jaw clamp sehingga dapat disesuaikan ukuran penguncian yang dibutuhkan pada benda kerja. Alat ini sangat diperlukan untuk pengerjaan pengelasan atau kontruksi. C Clamp ini mempunyai dimensi 100x95x21mm. C Clamp sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: C Clamp
- SUPER TOOL C-ClampDeskripsi:-The jaw depth is large, so you can tighten the depth deeply.-Can be done the last tightening by wrenches because of the hexagonal head.-Adapter(movable jaw at the tip of the screw) can be replaced.
- TRUSCO C-ClampDeskripsi:Cannot be used as impact wrench.
- TRUSCO C-Clamp (Bar Code Type)atribut:
- Male Screw Hexagonal Opposite Side (mm): 12
- TRUSCO C-clamp (bar code type) (Klem C)Deskripsi:Usage:Caulking for wall and tile
- TRUSCO C-ClampDeskripsi:-Can be done the last tightening by wrenches because of the hexagonal head.-A tool to pinch and fix a workpiece between 2 opposite surfaces during workpiece processing and assembly work.atribut:
- Clamping Pressure (kN): 29.4
- External Thread Hex Across-Flats: 29mm
- Jaw Depth: 126mm
- Maximum Opening: 298mm
- TRUSCO Clamp PartsDeskripsi:
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- Hi-Cook Electric Kettle (Teko)Deskripsi:Hi-Cook Electric Kettle memasak air untuk banyak keperluan dengan mudah, efisien dan praktis.atribut:
- Power (W): 1650
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Color: Random Color
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga Ragum Derajat Terbaru January 2026
| TRUSCO Pin Vise | Rp169.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| Golden Dragon Piring Makan Datar | Rp459.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
| TRUSCO C-Clamp | Rp2.299.900 |
| KRISBOW Klem C | Rp49.900 |
| SUPER TOOL C-Clamp | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/ooP102038888-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)





/P102181652-1.jpg)

%20(Klem%20C)/P102007167-1.jpg)


/jdP103684697-2.jpg)
/h2P103753614-1.jpg)